Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso RSNA01RB Absperrband 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viso RSNA01RB Absperrband 100 m
Viso RSNA01RB Absperrband 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30132925
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RSNA01RB
EAN/GTIN:
     3321360660503
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.