Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1437615 Kapselgehörschutz 29 dB EN 352-1:2002 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W248931
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1437615
EAN/GTIN:
     4016139083131
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
kapsel-gehörschutz toolcraft
Der TOOLCRAFT Kapselgehörschützer ist ein faltbares Enstiegsmodell. Das Modell hat geräumige schwarz, rote Kapseln, die für ein angenehmes Tragegefühl sorgen und optisch ansprechend sind. Durch das verstellbare Kopfband ist die Größe individuell anpassbar. Mit einem Dämmwert von SNR = 29 dB liegen die Einsatzgebiete in sehr lauten Umgebungen wie z.B. Werkstätten und Fabrikhallen mit lauter mechanischer Maschinenarbeit oder aber verhindert eine übermäßige Lärmbelastung beim Umgang mit Motorsägen oder ähnlichem.
Features:
Optisch ansprechend
SNR-Wert: 29 dB
Angenehmes Tragegefühl
Lieferumfang:
Kapselgehörschützer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Gewicht:
195 g
Normen:
EN 352-1:2002
Besonderheiten:
faltbar
EN Norm:
EN 352-1:2002
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
SNR-Wert:
29 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, TOOLCRAFT, gehörschutz, ohrenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
761
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 10,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 10,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.