Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH 1009710 Bandage 4.5m x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W239662
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1009710
EAN/GTIN:
     7310610017293
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Cederroth Soft Foam Bandage ist ein elastischer, selbstklebender, latexfreier Wundverband, der aus Polyurethanschaum gefertigt ist. Der Wundverband ist beidseitig mit einem Schutzpapier versehen und in einer Kartonverpackung mit Spenderfunktion verpackt. Der Verband ist zum Einsatz auf kleinere Wunden bestimmt. Der hautfreundliche, atmungsaktive Verband haftet nicht an der Wunde oder an der Haut und verliert seine Hafteigenschaften nicht in Wasser. Der Verband kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Dank seiner blauen Farbe ist der Verband gut sichtbar, hierdurch eignet er sich beispielsweise für die Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Länge:
4.5 m
Breite:
60 mm
Besonderheiten:
Latexfrei
Produkt-Art:
Bandage
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 6,56*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 6,66*
2 Tage
94
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,18*
2 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 7,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth
51011022
ab € 4,23*
Sonstiges
Cederroth
51011011
ab € 3,80*
Sonstiges
Cederroth
51011024
ab € 19,73*
Sonstiges
Söhngen
1009073
ab € 27,09*
Sonstiges
Cederroth
51011018
ab € 3,92*
Sonstiges
Cederroth
51011019
ab € 3,86*
Sonstiges
Cederroth
51011020
ab € 5,78*
Sonstiges
Cederroth
51011021
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.