Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Soft Foam Bandage,elastisch,schwarz,Polyurethanschaum,selbstkl,6cm,4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46769
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011021
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
CEDERROTH Soft Foam Bandage,elast.,schwarz,Polyurethanschaum,selbstkl,6cm,4,5m

CEDERROTH Soft Foam Bandage, elastischer, selbstklebender, latexfreier Wundverband, zum Einsatz auf kleineren Wunden, empfohlen für Bau, KFZ-Werkstatt und Industrie, hautfreundlich, atumungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut, verliert seine Hafteigenschaften nicht im Wasser, kann auch zusammen mit Salben/Cremes verwendet werden,zum einmaligen Gebrauch, Farbe: schwarz, Material: Polyurethanschaum, beidseitig Schutzpapier, Breite: 6 cm, Länge: 4,5 m, Lieferung Kartonverpackung mit Spenderfunktion
Weitere Informationen:
Farbe Erste Hilfe:
schwarz
Ausführung Erste Hilfe:
soft
Marke:
Cederroth
Weitere Suchbegriffe: salvequick heftpflaster, fixierpflaster, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Material, Pflaster, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Fixierverband, Verbandmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 10,19*
1 Tag
51
€ 4,79*
ab € 6,63*
€ 10,30*
3 Tage
60
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 10,40*
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,98*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 9,69*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009710
ab € 8,49*
Zubehör
Cederroth
51011020
ab € 5,92*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.