Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C5488 LiPo-Summer (L x B x H) 35 x 25 x 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W234231
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C5488
EAN/GTIN:
     4056534009305
Suchbegriffe:
Buzzer
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Schlägt sofort Alarm durch lautes Summen und rotes Blinken wenn die Spannung einer oder mehrerer Zellen unter 3.3V sinkt. Optimaler Schutz gegen Tiefentladung während des Modellbetriebs
Passend für 2, 3 oder 4-zellige LiPo Akkus. Wird einfach an den Balancer-Anschluß am Akku angesteckt.
Lieferumfang:
LiPo-Summer.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
35 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
C5488
Produkt-Art:
LiPo-Summer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,77*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,79*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.