Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C5488 LiPo-Summer (L x B x H) 35 x 25 x 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039314
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C5488
EAN/GTIN:
     4056534009305
Suchbegriffe:
Buzzer
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Pichler C5488 LiPo-Summer (L x B x H) 35 x 25 x 10mm 1St.

Schlägt sofort Alarm durch lautes Summen und rotes Blinken wenn die Spannung einer oder mehrerer Zellen unter 3.3V sinkt. Optimaler Schutz gegen Tiefentladung während des Modellbetriebs
Passend für 2, 3 oder 4-zellige LiPo Akkus. Wird einfach an den Balancer-Anschluß am Akku angesteckt.

Gewicht: 7 g.

Kategorie: LiPo-Summer
Herst.-Teilenr.: C5488
Produkt-Art: LiPo-Summer
Inhalt: 1 St.
Höhe: 10 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Breite: 25 mm
Hersteller-Nr.: C5488
EAN: 4056534009305
Kabeldurchmesser: 3-10 mm

Lieferumfang: LiPo-Summer.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,77*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,79*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.