Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 26150115DM Fräser Zylinder 7.9mm Länge 10cm 2teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W230082
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150115DM
EAN/GTIN:
     8710364082797
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren entwickelt wurde, bietet maximale Lebensdauer und dauerhafte Leistung. Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 115DM ist mit Titannitrid beschichtet und hält damit 2-mal länger als das unbeschichtete Standard-Zubehör.
Was kannst du damit tun?
Materialabtrag mit hoher Präzision für Anwendungen wie das Schnitzen, Freihandfräsen, Formen und Aushöhlen in einer Vielzahl von Materialien. Ideal zum Schnitzen und Gravieren in Holz, Kunststoff und Weichmetallen wie Aluminium, Kupfer und Messing.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, indem du keine Gewalt ausübst und nicht allzu stark drückst. Um ein gute Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von weniger als 90 Grad. Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder das Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück, bevor du mit deinem Heimwerkerprojekt beginnst.

Erweitere deine Möglichkeiten mit folgenden Vorsatzgeräten: biegsame Welle (225); Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Lieferumfang:
2x Fräsmesser Dremel® Max 7,8 mm (115DM)
Weitere Informationen:
Bauform:
Zylinder
Länge:
10 cm
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Kugel-Ø:
7.9 mm
Drehzahl (max.):
35000 U/min
Mengenangaben:
2teilig
Produkt-Art:
Fräser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,425*
2
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 7,875*
Lager 615
2
€ 4,00*
ab € 6,165*
€ 10,005*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 10,85*
€ 15,07*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,005*
€ 11,90595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,235*
€ 10,98965
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,105*
€ 9,64495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,515*
€ 8,94285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,165*
€ 7,33635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150194JA
ab € 3,04*
Sonstiges
Dremel
26150196JA
ab € 6,28*
Sonstiges
Dremel
26150117JA
ab € 4,03*
Sonstiges
Dremel
26150125JA
ab € 6,40*
Sonstiges
Dremel
26150134JA
ab € 8,01*
Sonstiges
Dremel
26150144JA
ab € 8,00*
Sonstiges
Dremel
26150114JA
ab € 8,04*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.