Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotronic CL11 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 5000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W217981
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     CL11
EAN/GTIN:
     7611990490233
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
Das Tischmessgerät CL11 ist ein preiswertes Multimessgerät welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis auf. Mit der ROTRONIC Software SW21 kann das Messgerät nach den Kundenwünschen eingestellt werden. Daten können runtergeladen, gespeichert und analysiert werden.
Features:
Misst und loggt CO2, relative Feuchte und Temperatur
ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor
Speichert bis zu 40'000 CO2-, Feuchteund Temperatur-Messwerte
Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert-Anzeige
Einstellbarer, akustischer und visueller CO2- Alarm
Optionale externe Temperatursonde
Inklusive Auslese- und Konfigurations-Software
Lieferumfang:
Netzgerät + Software + USB-A zu Mini-USB Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
45 mm
Breite:
157 mm
Messbereich:
0 bis 5000ppm<br>0 bis 100% RH<br>-20 bis 60 °C
Gewicht:
200 g
Genauigkeit:
±30 ppm ±5 % des Messwertes<br><2.5 %rF (10 bis 90 %rF)<br>±0,3 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
AC1214 AC Adapter
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Messgröße:
CO2 + Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Kategorie:
Kohlendioxid-Messgerät
Messbereich (max.):
5000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,16*
€ 368,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 323,16*
€ 371,86*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 379,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 446,56*
€ 515,52*
Frei Haus
ab € 455,42*
€ 523,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.