Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value CL11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value CL11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Verkabelt & Kabellos
Value CL11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30413975
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     CL11
EAN/GTIN:
     7611990490233
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
Der Datenlogger CL11 beurteilt die Luftqualität mit einer kombinierten Messung von CO2, Luftfeuchte und Temperatur. Insbesondere für die Analyse der Luftqualität in Klassenzimmern, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen im öffentlichen und gewerblichen Bereich.Eine hohe Kohlendioxid-Konzentration entsteht schnell, wenn sich mehrere Personen in geschlossenen Räumen mit mangelnder Lüftung aufhalten. Kohlendioxid (CO2) ist ein farb- und geruchsloses Gas welches in der Erdatmosphäre existiert und in hohen Konzentrationen gefährlich ist. Der CO2-Anteil in natürlicher Umgebungsluft beträgt etwa 0,04 % oder 400 ppm. Wenn Menschen und Tiere dieses Gas ausatmen wird es schnell mit der Umgebungsluft vermischt. Ein erhöhter CO2-Gehalt macht sich bei Menschen durch rascheres Ermüden und durch steigende Konzentrationsschwäche bemerkbar. In kleinen Räumen, in denen sich viele Leute aufhalten (z.B. Besprechungszimmer), werden die negativen Auswirkungen umso rascher spürbar. Um entsprechende Gegenmassnahmen wie Erhöhung der Frischluftzufuhr einzuleiten, ist es überaus wichtig, neben anderen Messgrössen wie relativer Feuchte und Temperatur auch den CO2-Gehalt zu erfassen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
LED
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 70 °C
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Genauigkeit
0.6 °C
Präzision
2.5 %
Sondenlänge
3.8 mm
Kabellänge
1156 m
Material
Edelstahl
Temperaturmesseinheit
F, °C
Prüfintervall
4 s
Reaktionszeit (Luftfeuchtigkeit)
63 s
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.