Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rotronic CL11 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 5000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434016-BP
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     CL11
EAN/GTIN:
     7611990490233
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
rotronic CL11 Kohlendioxid-Messgerät 0 - 5000 ppm

Datenlogger für Feuchte, Temperatur und CO2

Misst und loggt CO2, relative Feuchte und Temperatur
ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor
Speichert bis zu 40'000 CO2-, Feuchteund Temperatur-Messwerte
Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert-Anzeige
Einstellbarer, akustischer und visueller CO2- Alarm
Optionale externe Temperatursonde
Inklusive Auslese- und Konfigurations-Software

Das Tischmessgerät CL11 ist ein preiswertes Multimessgerät welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis auf. Mit der ROTRONIC Software SW21 kann das Messgerät nach den Kundenwünschen eingestellt werden. Daten können runtergeladen, gespeichert und analysiert werden.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): ±30 ppm ±5 % des Messwertes
<2.5 %rF (10 bis 90 %rF)
±0,3 °C · Gewicht: 200 g · Messbereich (max.): 5000 ppm · Messbereich (min.): 0 ppm · Messbereich(e): 0 bis 5000ppm
0 bis 100% RH
-20 bis 60 °C · Messgröße: CO2,Luftfeuchtigkeit,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 157 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Spannungs-Versorgung (Details): AC1214 AC Adapter

Lieferumfang:
Netzgerät,Software,USB-A zu Mini-USB Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 157 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
157 mm
Messbereich:
0 - 5000 ppm
Marke:
rotronic
Messgröße:
CO2 | Luftfeuchtigkeit | Temperatur
Messbereich (max.):
5000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Genauigkeit (Details):
±30 ppm ±5 % des Messwertes<br><2.5 %rF (10 bis 90 %rF)<br>±0|ツ|3 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
AC1214 AC Adapter
Messbereich(e):
0 bis 5000ppm<br>0 bis 100% RH<br>-20 bis 60 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,16*
€ 368,65*
Frei Haus
ab € 323,16*
€ 371,86*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 379,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 446,56*
€ 515,52*
Frei Haus
ab € 455,42*
€ 523,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,52*
€ 613,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,37*
€ 595,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,52*
€ 569,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.