Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC CL11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTRONIC CL11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Datenlogger
ROTRONIC CL11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Datenlogger
ROTRONIC CL11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Datenlogger
ROTRONIC CL11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Datenlogger
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0104
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     CL11
EAN/GTIN:
     7611990490233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät

Das Tischmessgerät CL11 ist ein preiswertes Multimessgerät welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet.

Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis auf. Mit der ROTRONIC Software SW21 kann das Messgerät nach den Kundenwünschen eingestellt werden. Daten können runtergeladen, gespeichert und analysiert werden.

  • Misst und loggt CO2, relative Feuchte und Temperatur
  • ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor
  • Speichert bis zu 40'000 CO2-, Feuchte- und Temperatur-Messwerte
  • Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert-Anzeige
  • Einstellbarer, akustischer und visueller CO2-Alarm
  • Optionale externe Temperatursonde
  • Inklusive Auslese- und Konfigurations-Software
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROTRONIC
Produktgruppe:
Messgeräte
Produkttyp:
Datenlogger
Messbereich:
0...5'000ppm; 0...100%rf; -20...60°C
Genauigkeit:
±30 ppm ±5 % des Messwertes, <2.5 %rF (10...90 %rF), ±0,3 °K
Abmessung (BxHxT):
157 x 120 x 45 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.595 kg
Bruttogewicht:
0,595
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 319,16*
€ 368,65*
Frei Haus
ab € 323,16*
€ 371,86*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,64*
€ 379,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 446,56*
€ 515,52*
Frei Haus
ab € 455,42*
€ 523,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.