Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SGA60E48-P1J Steckernetzteil, Festspannung 48 V/DC 1250mA 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W205591
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E48-P1J
EAN/GTIN:
     4021087026826
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Schlankes Universal-Stecker-Schaltnetzteil der Serie SG60EA mit Universaleingang und Eurostecker, entspricht dem Energy efficiency level VI (DOE 2016). Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.
Features:
48 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1250 mA
60 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
70 mm
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
253 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
90 + 264 V/AC
Typ:
SGA60E48-P1J
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1250 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzteil 48v mean well, steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, Mean Well, 136-1377, trafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 31,68*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 31,70*
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 32,33*
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 33,71*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.