Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 48 VDC, 1.25 A, 60 W, SGA60E48-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckernetzteil, 48 VDC, 1.25 A, 60 W, SGA60E48-P1J
Steckernetzteil, 48 VDC, 1.25 A, 60 W, SGA60E48-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1462
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E48-P1J
EAN/GTIN:
     4099891293079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
MEAN WELL Steckernetzteil, 48 VDC, 1.25 A, 60 W, SGA60E48-P1J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
48 VDC
Ausgangsstrom:
1.25 A
Breite:
35 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
51.5 mm
Länge:
93.5 mm
Leistung:
60 W
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzteil 48v mean well, steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 31,68*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 31,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 32,33*
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 33,71*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.