Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SGA60E48-P1J Steckernetzteil, Festspannung 48 V/DC 1250 mA 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439221-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E48-P1J
EAN/GTIN:
     4021087026826
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Mean Well SGA60E48-P1J Steckernetzteil, Festspannung 48 V/DC 1250 mA 60 W

Festspannungs-Steckernetzteil SGA60E48-P1J

48 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1250 mA
60 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Schlankes Universal-Stecker-Schaltnetzteil der Serie SG60EA mit Universaleingang und Eurostecker, entspricht dem Energy efficiency level VI (DOE 2016). Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE 2016).

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1250 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Gewicht: 253 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 100 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
SGA60E48-P1J
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1250 mA
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
253 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzteil 48v mean well, steckernetzgerät, steckernetzgerät 48v, Mean Well, SGA60E48-P1J, 136-1377, trafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 31,68*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 31,70*
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 32,33*
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 33,71*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.