Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil SGA60E Series 264V 1.5A 60W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043512
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E48-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Netzteil, Typ=SGA60E48-P1J, Ausgangsspannung=48 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=35 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=1.5 A, Höhe=51.5 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=93.5 mm, Nennleistung=60 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=SGA60E Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
98 mm
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
235 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 31,68*
Lager 115
36
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 31,70*
€ 6,90*
ab € 23,82*
€ 32,33*
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 33,71*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.