Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2.5mm 1053081208 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W186492
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1053081208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nano-Fit Receptacle Housing, TPA Capable, 2.50mm Pitch, Dual Row, 8 Circuits, Black, Glow-Wire Capable
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1053081208
Typ:
1053081208
Temperaturbereich:
-40 - +115 °C °C
Nennstrom:
6.5 A
Engineering Part No:
105308-1208
Engineering Series Name:
Receptacle
Engineering Series No:
105308
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
2.5 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung + kodierbar
Max. Temperatur:
+115 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Molex, 105308-1208
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
100
5
€ 5,95*
ab € 0,2745*
€ 0,4904*
10
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,77*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,81*
1 Tag
9804
1
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105300-1200
ab € 0,13*
Zubehör
Molex
105310-1308
ab € 1,90*
Zubehör
Molex
105314-1308
ab € 1,64*
Zubehör
Molex
201444-1208
ab € 0,348*
Zubehör
Molex
1053001200
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
105325-2004
ab € 0,0671*
Zubehör
Molex
105310-1208
ab € 1,27*
Zubehör
Molex
105310-1108
ab € 1,39*
Zubehör
Molex
105314-1108
ab € 1,31*
Zubehör
Molex
1053002200
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.