Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Nano-Fit Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224843
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105308-1208
EAN/GTIN:
     5059039318414
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Nano-Fit
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.7mm
Breite = 15.7mm
Gehäusematerial = Nylon

2,5-mm-Nano-Fit-Kabel-Platine-Crimpbuchsengehäuse von Molex. Das Nano-Fit Kabel-Platine-Stromversorgungssteckverbinder-Crimp-Gehäuse mit einem 2,5-mm-Rastermaß wurde entwickelt, um eine vollständige Kontaktisolierung zu bieten. Das kompakte Gehäuse und das dichte Raster dieser Buchsen in Kombination mit optimaler Stromdichte bieten eine erhöhte Entwurfsflexibilität für Ingenieure in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Nano-Fit Crimp-Gehäuse wurden entwickelt, um eine vollständige elektrische Isolierung zwischen den Crimp-Anschlussklemmen zu bieten, um Lichtbogenbildung zu verhindern. Vollständige Isolation verhindert außerdem Schäden während der Handhabung und des Steckens und verringert die Gefahr von Kurzschlüssen aufgrund von Schmutz. Diese Nano-Fit-Crimp-Gehäuse verfügen über formschlüssige Verriegelungen mit klemmsicherer Bauweise, die unbeabsichtigtes Lösen verhindern und gegen Schäden durch Drahtstummel schützen. Die formschlüssige Verriegelung dieser Nano-Fit-Stromversorgungssteckverbindergehäuse verhindert auch ungewollte Fehlsteckung durch Stöße, Vibrationen oder übermäßige Kabelbelastung. Ein hörbares Klicken wird zur Bestätigung des Abschlusses des Steckens erzeugt. Feedback durch Druckbetätigung wird ebenfalls gegeben, wenn falsches Stecken versucht wird. Polarisierung und Führung fördern präzises Stecken und verhindern Fehlausrichtung und verringern so die Fehler, die durch fehlerhafte Installation verursacht werden können. Diese Nano-Fit-Crimp-Gehäuse wurden für die Verwendung mit TPA-Halterungen entwickelt, die separat erhältlich sind (siehe Best.-Nr. ; 122-4858 122-4858 typisch) Crimpbuchsen müssen separat bestellt werden (siehe Best.-Nr. ; 122-4835 122-4835 und ; 122-4836 122-4836 ). Eigenschaften und Vorteile. Kompakte, platzsparende Größe Volle Kontaktisolierung Formschlüssige Verriegelungen mit klemmsicherer Bauweise für sichere Verbindung Akustisches Signal beim Abschluss des Steckens Polarisierung und Führungen für genaue Ausrichtung Feedback durch Druckbetätigung bei falschem Stecken TPA-Halterungen (Terminal Position Assurance, Kontaktpositionssicherung) separat erhältlich. Anwendungsbereich. Durch die kompakte Größe und die optimale Stromdichte dieser Nano-Fit-Steckverbinder sind sie für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet: Unterhaltungs- und Haushaltsgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner Telekommunikation und Netzwerke; Server und Hubs Automobil; Innenraumgeräte und Beleuchtung Beleuchtung; Wohnraumbeleuchtung und Starter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; C4ISR Industrie; Nahrungsmittel-, Getränke- und Fließbandgeräte Medizin; Krankenpflegegeräte und Gesundheitswesen-IT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Nano-Fit
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.7mm
Breite:
15.7mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, 1224843, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 1053081208, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,38*
1 Tag
100
5
€ 5,95*
ab € 0,2745*
€ 0,4804*
10
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,77*
1 Tag
10219
1
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105300-1200
ab € 0,13*
Zubehör
Molex
105310-1308
ab € 1,91*
Zubehör
Molex
105314-1308
ab € 1,65*
Zubehör
Molex
201444-1208
ab € 0,348*
Zubehör
Molex
1053001200
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
105325-2004
ab € 0,0676*
Zubehör
Molex
105310-1208
ab € 1,27*
Zubehör
Molex
105310-1108
ab € 1,40*
Zubehör
Molex
105314-1108
ab € 1,32*
Zubehör
Molex
1053002200
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.