| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1224860 Herst.-Nr.: 105325-2004 EAN/GTIN: 5059039318889 |
| |
|
| | |
| Serie = Nano-Fit Seriennummer = 105325
2,5-mm-Nano-Fit-Kontaktpositionssicherungshalterungen von Molex. Nano-Fit-Kontaktpositionssicherungshalterungen für den Einsatz mit Nano-Fit-Crimp-Gehäusen der Serien 105307 und 105308. Diese TPA-Halterungen stellen sicher, dass die Crimp-Anschlussklemmen vollständig in den Nano-Fit-Crimp-Gehäusen sitzen und verhindern ein Herausfallen von Klemmen. In dem Falle, dass die Haupthalterung in den Gehäusen herausfällt, hält die TPA die Kontakte weiterhin. Weitere Informationen: | | Serie: | Nano-Fit | Seriennummer: | 105325 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, 1224860, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 1053252004, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 950 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,152* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0671* | € 0,2908* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 950 Stück | Mindestbestellmenge: 950 Stück ( entspricht € 144,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|