Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano-Fit 1053002200 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901030-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1053002200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nano-Fit 1053002200 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

Nano-Fit

Nano-Fit Crimp Terminal, Female, 0.38µm Gold (Au) Plating, 20-22 AWG

Technische Daten:
AWG: 22 - 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Anschluss-Querschnitt: 0.5 mm² · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 8 A · Kontaktmaterial: Kupfer · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
1053002200
Typ (Hersteller-Typ):
1053002200
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anschluss-Querschnitt:
0.5 mm²
AWG:
22 - 20
Kontaktmaterial:
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, buchsenkontakt 0,35-0,5 mm2, Molex, 1053002200, 105300-2200
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75000
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,177*
15000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 102
9562
15
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,32*
1 Tag
13343
10
€ 5,95*
ab € 0,1965*
€ 0,3347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.