Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK® 254 08550102 MOL Power & Signal Sol. Inhalt: 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W184572
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08550102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse

Features:
KK 254 Crimp Terminal, 22-30 AWG, Bag, Selective Gold (Au), Nickel (Ni) Under Plating
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
08550102
Typ:
MOL Power & Signal Sol.
Engineering Part No:
2759-(555)L
Engineering Series Name:
025 PIN SQ BRASS
Engineering Series No:
02759
Bauform:
Buchse
Anschluss:
Crimpen + Einpressen
Verpackungsart:
Bag
AWG:
30 - 22
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, MOL Power & Signal Sol, 08-55-0102
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0643*
€ 0,098*
1 Tag
18200
100
Frei Haus
ab € 0,0697*
€ 0,1027*
1 Tag
3124
10
€ 5,95*
ab € 0,0576*
€ 0,1245*
100
€ 8,95*
ab € 0,091*
€ 0,1764*
1 Tag
39395
1
€ 14,99*
ab € 0,0637*
€ 0,2634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118200
ab € 339,66*
Zubehör
Molex
63812-0000
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.