Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 30 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157575
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-55-0102
EAN/GTIN:
     800753745995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=08-55-0102, Alternative (Alias)=2759-(555)L, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=Gehäuse Serie KK 2695 und 5051, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=KK 254
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18300
100
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1028*
100
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1028*
Lager 115
1901
10
€ 5,95*
ab € 0,0784*
€ 0,1174*
100
€ 8,95*
ab € 0,1135*
€ 0,1754*
1 Tag
49736
1
€ 14,99*
ab € 0,0831*
€ 0,2686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,174* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118200
ab € 348,79*
Zubehör
Molex
63812-0000
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.