Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6783149
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-55-0102
EAN/GTIN:
     5060641266741
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 254-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 254
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 2759
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Crimp-Anschlussklemme, Serie 2759. Die KK 254-Crimp-Anschlussklemmkontakte der Serie 2759 sind zur Verwendung mit KK-Gehäusen der Serien 2695 und 5051 auf 22-30 AWG-Leitern vorgesehen. ; 670-2263 670-2263 heißverzinnt, Rolle ; 172-9178 172-9178 heißverzinnt, lose ; 670-2266 670-2266 vergoldet, ganz vernickelt, auf Rolle ; 678-3149 678-3149 vergoldet, ganz vernickelt, lose ; 670-2276 670-2276 vergoldet, ganz hauchvergoldet, auf Rolle ; 678-3155 678-3155 vergoldet, ganz hauchvergoldet, lose. Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759 umfassen: 670-2263 670-2263 heißverzinnt, Rolle 172-9178 172-9178 heißverzinnt, lose 670-2266 670-2266 vergoldet, ganz vernickelt, auf Rolle 678-3149 678-3149 vergoldet, ganz vernickelt, lose 670-2276 670-2276 vergoldet, ganz hauchvergoldet, auf Rolle 678-3155 678-3155 vergoldet, ganz hauchvergoldet, lose. Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759 umfassen:. Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 663-4246 663-4246 Anlegewerkzeug siehe Best.-Nr. ; 710-6528 710-6528 Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 173-3278 173-3278. Geeignete Werkzeuge für Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759:
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 254-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 254
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
2759
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6783149, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08550102, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0643*
€ 0,098*
1 Tag
18200
100
Frei Haus
ab € 0,0697*
€ 0,1027*
1 Tag
3124
10
€ 5,95*
ab € 0,0576*
€ 0,1245*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,091*
€ 0,1764*
1 Tag
39395
1
€ 14,99*
ab € 0,0637*
€ 0,2634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1764*
€ 0,2099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1592*
€ 0,1894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,1643
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1256*
€ 0,1495
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118200
ab € 339,66*
Zubehör
Molex
63812-0000
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.