Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 08-55-0102 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462642
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-55-0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: KK 254 2759
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen KK 2695 &, 5051 von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 08-55-0102, 1462642, 146-2642
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0641*
    € 0,0964*
    1 Tag
    18200
    100
    Frei Haus
    ab € 0,07*
    € 0,103*
    1 Tag
    3124
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0573*
    € 0,1246*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0914*
    € 0,1752*
    Lager 139
    39395
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0637*
    € 0,2637*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2637*
    € 0,3138
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1367*
    € 0,16267
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638118200
    ab € 336,82*
    Zubehör
    Molex
    63812-0000
    ab € 48,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.