Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2mm 39012200 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W162932
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 20 Circuits, UL 94V-2, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 20
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
39012200
Typ:
39012200
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
13 A
Engineering Part No:
5557-20R
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RECEPT HS
Engineering Series No:
05557
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
4.2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: JR-Steckverbinder, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, Molex, 39-01-2200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
10
€ 5,95*
ab € 0,2485*
€ 0,4755*
2
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,61*
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 1,32*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,42*
1 Tag
1536
3
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,64*
Zubehör
Molex
39000078
ab € 0,0751*
Zubehör
Molex
39012201
ab € 0,87*
Zubehör
Molex
39281203
ab € 0,62*
Zubehör
Molex
39-29-1208
ab € 1,15*
Zubehör
Molex
39-30-1200
ab € 1,56*
Zubehör
Molex
15-04-0343
ab € 1,14*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.