Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2 mm 39012200 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448315-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2 mm 39012200 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 20 Circuits, UL 94V-2, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Nennstrom: 13 A · Polzahl Gesamt: 20 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5557-20R
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RECEPT HS
Engineering Series No:
05557
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
braun
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
39012200
Typ (Hersteller-Typ):
39012200
Nennstrom:
13 A
Rastermaß:
4.2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JR-Steckverbinder, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, Molex, 39012200, 39-01-2200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
10
€ 5,95*
ab € 0,2485*
€ 0,4755*
2
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,61*
5
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 1,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,41*
Lager 102
1541
3
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,64*
Zubehör
Molex
39000078
ab € 0,0752*
Zubehör
Molex
39012201
ab € 0,82*
Zubehör
Molex
39281203
ab € 0,62*
Zubehör
Molex
39-29-1208
ab € 1,14*
Zubehör
Molex
39-30-1200
ab € 1,55*
Zubehör
Molex
15-04-0343
ab € 1,13*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.