Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2 mm 39281203 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448364-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39281203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Servokabel
Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 4.2 mm 39281203 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 20 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Printseite: 0.889 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.889 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 20 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5566-20A
Engineering Series Name:
MINIFIT JR HDR VERT
Engineering Series No:
05566
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
39281203
Typ (Hersteller-Typ):
39281203
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
4.2 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
0.889 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.889 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex stiftleiste 20polig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, Molex, 39281203, 39-28-1203
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,43*
3
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,74*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,41*
1 Tag
637
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 3,73*
5
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39012200
ab € 0,2485*
Zubehör
Molex
39012205
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.