Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 10mm 428180212 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W161612
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     428180212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
10.00mm Pitch Mini-Fit Sr. Plug Housing, Single Row, Panel Mount, 2 Circuit, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
428180212
Typ:
428180212
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Nennstrom:
50 A
Engineering Part No:
428180212
Engineering Series Name:
MF SR PLUG HSG
Engineering Series No:
42818
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
1
RM:
10 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Molex, 42818-0212
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13832
1
€ 14,99*
ab € 0,822*
€ 1,97*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,97*
2 Tage
34
2
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,13*
2 Tage
330
3
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 2,46*
1
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
42817-0012
ab € 1,40*
Zubehör
Molex
428160212
ab € 0,70*
Zubehör
Molex
42817-0032
ab € 0,67*
Zubehör
Molex
42817-1044
ab € 0,684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.