Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 42818-0212 STECKER, 2POS, 1 REIHE, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3075837
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     42818-0212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Produktpalette: Mini-Fit Sr. 42818
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rastermaß: 10 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 42817
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 42818-0212, 3075837, 307-5837
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 1,02*
    € 1,79*
    Lager 139
    13431
    1
    € 14,99*
    ab € 0,822*
    € 1,95*
    1 Tag
    34
    2
    Frei Haus
    ab € 1,31*
    € 2,10*
    2 Tage
    315
    3
    € 5,95*
    ab € 0,97*
    € 2,43*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,98*
    € 2,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    42817-0032
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Molex
    42817-1044
    ab € 0,684*
    Zubehör
    Molex
    42817-0012
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Molex
    428160212
    ab € 0,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.