Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247167
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     42817-1044
EAN/GTIN:
     5059039275946
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Mini-Fit Sr-Steckverbindergehäuse
Serie = Mini-Fit Sr
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Seriennummer = 42817
Kontaktwiderstand max. = 1.5mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Molex Mini-Fit Sr. Crimpkontakte – Serie 42815 und 42817. Stecker- und Buchsen-Crimp-Anschlussklemmen für den Einsatz mit Mini-Fit Sr. Buchsen- und Steckergehäusen unterstützen bis zu 50 A. Diese Crimp-Anschlussklemmen sind erhältlich mit einer Silberbeschichtung, die kostengünstiger ist als Gold und außerdem Korrosionsbeständigkeit und eine gute Leitfähigkeit bietet. Die Buchsenanschlussklemmen haben eine zweipolige Kontaktbauweise mit vier Kontaktpunkten für hohe Kontaktzuverlässigkeit und langfristige elektrische Leistung. Diese Crimp-Anschlussklemmen benötigen außerdem einen geringen Kraftaufwand beim Einstecken. Eigenschaften und Vorteile. • Unterstützt bis zu 50 A • Silberbeschichtung bietet Kosteneinsparungen, Korrosionsbeständigkeit und hohe Leitfähigkeit • Zweipolige Kontaktbauweise mit vier Kontaktpunkten für hohe elektrische Zuverlässigkeit • Geringer Kraftaufwand beim Einstecken. Informationen zur Produktanwendung. Mini-Fit Sr. Stromversorgungssteckverbinder eignen sich für den Einsatz in Industrie, Verbraucheranwendungen, Automobilbau, Telekommunikation und Medizintechnik. Anwendungen wie Drucker, Netzteile, Waschmaschinen, Trockner, Motorräder, kommerzielle Fahrzeuge, Server und Röntgengeräte
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Mini-Fit Sr-Steckverbindergehäuse
Serie:
Mini-Fit Sr
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Seriennummer:
42817
Kontaktwiderstand max.:
1.5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, 1247167, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 428171044, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,07*
1 Tag
2500
2500
Frei Haus
ab € 0,684*
€ 1,33*
3
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,69*
2 Tage
739
5
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.