Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm 22012027 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W144422
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22012027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 2 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22012027
Typ:
22012027
Engineering Part No:
2695-02R
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 22-01-2027
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1106*
10
€ 8,95*
ab € 0,0511*
€ 0,1474*
1 Tag
17804
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,222*
1 Tag
38817
1
€ 14,99*
ab € 0,0479*
€ 0,2229*
1 Tag
20580
10
€ 5,95*
ab € 0,169*
€ 0,3186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22053021
ab € 0,0871*
Zubehör
Molex
22112022
ab € 0,165*
Zubehör
Molex
22232021
ab € 0,0721*
Zubehör
Molex
22292021
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
22-27-2021
ab € 1,22*
Zubehör
Molex
22-12-2024
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.