Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157581
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-2027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Gehäuse, Typ=22-01-2027, Alternative (Alias)=2695-02R, A=2.54 mm, B=5.64 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=2, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 254
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1106*
10
€ 8,95*
ab € 0,0511*
€ 0,1474*
2 Tage
17804
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,222*
2 Tage
38817
1
€ 14,99*
ab € 0,0479*
€ 0,2229*
Lager 115
20580
10
€ 5,95*
ab € 0,169*
€ 0,3186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22053021
ab € 0,0871*
Zubehör
Molex
22112022
ab € 0,165*
Zubehör
Molex
22232021
ab € 0,0721*
Zubehör
Molex
22292021
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
22-27-2021
ab € 1,22*
Zubehör
Molex
22-12-2024
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.