Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 22-01-2027 BUCHSENLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654528
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-2027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftleiste
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: KK 254 2695
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 2759, 6459, 41572, 4809, 8088
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 22-01-2027, 1654528, 165-4528
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 4,00*
    ab € 0,10*
    € 0,12*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,1499*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0508*
    € 0,1517*
    Lager 139
    34207
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0448*
    € 0,2042*
    1 Tag
    17409
    20
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,225*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2042*
    € 0,243
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22232021
    ab € 0,0672*
    Zubehör
    Molex
    22292021
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Molex
    08-56-0110
    ab € 0,0975*
    Zubehör
    Molex
    22-27-2021
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Molex
    08500032
    ab € 0,0131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.