Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1455T1602BK Profil-Gehäuse Aluminium Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W12949
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455T1602BK
EAN/GTIN:
     0623980514895
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Robustes Aluminium-Profil-Gehäuse bestehend aus blank eloxiertem Strangprofil mit zwei schwarzen Abschlusskappen aus ABS. Sehr gute EMV-Dämpfungswerte. Führungsnuten für den Einschub von Platinen (max. Stärke 1,5 mm) vorhanden. Abdeckkappen mit Befestigungsschrauben.
Features:
(L x B x H) 163 x 160 x 51.5 mm


Lieferumfang:
Gehäuseprofil, 2 Abdeckkappen, Montageschrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
163 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
160 mm
Höhe:
51.5 mm
Typ:
1455T1602BK
Länge bzw. Tiefe:
163 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Profil-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 623980514895, Hammond Electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 28,99*
€ 8,95*
ab € 20,98*
€ 29,97*
€ 5,90*
ab € 21,38*
€ 39,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,46*
€ 39,50*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,93*
€ 41,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455MS100BK
ab € 7,72*
Zubehör
Hammond
1455TFBK
ab € 15,16*
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.