Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse, Baureihe 1455, stranggepresst, mit Endplatten aus Kunststoff, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511237
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455T1602BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 2.1 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 165 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 6.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 51.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455T1602BK, 1511237, 151-1237
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 20,21*
    € 29,69*
    € 6,90*
    ab € 21,57*
    € 29,70*
    € 8,95*
    ab € 21,09*
    € 29,74*
    € 5,90*
    ab € 21,33*
    € 39,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,79*
    € 41,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,70*
    € 48,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,43*
    € 43,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1455MS100BK
    ab € 7,62*
    Zubehör
    Hammond
    1455TFBK
    ab € 8,23*
    Zubehör
    Hammond
    1455MS100
    ab € 7,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.