Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 217.878.011 217.878.011 Einbaurahmen Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W11340
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     217.878.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Abdeckrahmen
Rahmen
Wippenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
26 mm
Länge:
53.9 mm
Breite:
21.1 mm
Passend für (Details):
Wippschalter Serie 3250
Ausführung:
Mehrfacheinbaurahmen Mitte
Typ:
217.878.011
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, geräteschalter, 02050001635655, Marquardt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,55*
2 Tage
96
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,28*
8 Tage
96
3
€ 6,99*
ab € 4,42*
€ 6,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.