Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 217.878.011 217.878.011 Einbaurahmen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444579-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     217.878.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Abdeckrahmen
Rahmen
Wippenschalter
Einbaurahmen Serie 3250

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Mehrfacheinbaurahmen Mitte · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Wippschalter Serie 3250 · Produkt-Art: Einbaurahmen · Produktabmessung, Breite: 21.1 mm · Produktabmessung, Länge: 53.9 mm · Typ (Hersteller-Typ): 217.878.011

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 53.9 mm x 21.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
53.9 mm
Produktabmessung, Breite:
21.1 mm
Passend für (Details):
Wippschalter Serie 3250
Marke:
Marquardt
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
217.878.011
Ausführung (allgemein):
Mehrfacheinbaurahmen Mitte
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, abdeckrahmen schwarz, geräteschalter, marquardt wippenschalter, Marquardt, 217.878.011
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,37*
1
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,85*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,53*
6 Tage
99
1
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.