Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CMC 643201311 Schwarz Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W106522
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     643201311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle, 48 Circuits, Left Wire Output, Black Coding, Mat Sealed
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Verriegelung zum Gegenstück
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
643201311
Typ:
643201311
Bemessungsstrom:
12 A;2.5 A
Engineering Part No:
64320-1311
Engineering Series Name:
CMC 36-48Ckt matseal
Engineering Series No:
64320
Bauform:
Buchse
Polzahl:
48
Gesamtpolzahl:
48
Verpackungsart:
Carton
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Power-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 48 pin buchsengehäuse, Molex, 64320-1311
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,47*
1 Tag
275
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 12,49*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 15,82*
1 Tag
4157
€ 14,99*
ab € 9,99*
€ 17,99*
€ 8,95*
ab € 11,16*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643201301
ab € 0,54*
Zubehör
Molex
643203311
ab € 10,44*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0918*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0913*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0599*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
36638-0002
ab € 6,43*
Zubehör
Molex
36638-0014
ab € 0,143*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.