Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CMC Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 96-polig, Schwarz / 4-reihig, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex CMC Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 96-polig, Schwarz / 4-reihig, 6A
Molex CMC Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 96-polig, Schwarz / 4-reihig, 6A
Artikel-Nr.:
     108EL-7239331
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     36638-0014
EAN/GTIN:
     5059039355266
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 96
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 4
Nennstrom = 6A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = CMC
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PET
Betriebstemperatur max. = +100°C

CMC Hybrid-Steckverbinder, Leiterplatten-Stiftleisten. Diese CMC Kabel-Platinen-Hybrid-Stiftleisten werden rechtwinklig montiert und nehmen bis zu drei verschiedene Anschlussklemmengrößen auf: 0,63 mm, 1,50 mm und 2,80 mm. Passende Steckverbinder siehe ; Best.-Nr. 723-9347 Best.-Nr. 723-9347 oder ; 723-9359 723-9359 oder ; 774-8144 774-8144 typisch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
96
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
4
Nennstrom:
6A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
CMC
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PET
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 7239331, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 366380014, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,289*
€ 0,344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643201311
ab € 7,82*
Zubehör
Molex
643203311
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.