Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC, Buchse Gehäuse, 48 Pole, 4 Anzahl Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159951
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-1311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
Gehäuse, Typ=64320-1311, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=48, Reihen=4, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Serie=CMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 14,36*
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 15,47*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,12*
1 Tag
3944
€ 14,99*
ab € 7,73*
€ 16,54*
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643201301
ab € 0,46*
Zubehör
Molex
643203311
ab € 8,58*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0909*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,1011*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0575*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,0713*
Zubehör
Molex
36638-0002
ab € 7,63*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 7,70*
Zubehör
Molex
5007620481
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.