Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC 643203311 Schwarz Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2449827-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     643203311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
CMC 643203311 MOL Automotive Schwarz Molex Inhalt: 1 St.

CMC

.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle, 48 Circuits, Right Wire Output, Black Coding, Mat Sealed

Technische Daten:
Bemessungsstrom: 12 A;2.5 A · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 48 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Carton · Verschlussart (Details): Verriegelung zum Gegenstück · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
48
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
64320-3311
Engineering Series Name:
CMC 36-48Ckt matseal
Engineering Series No:
64320
Marke:
Molex
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Carton
Herst.-Teilenr.:
643203311
Typ (Hersteller-Typ):
643203311
Polzahl:
48
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsstrom:
12 A;2.5 A
Verschlussart (Details):
Verriegelung zum Gegenstück
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Power-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 48 pin buchsengehäuse, Molex, 643203311, 64320-3311
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 16,04*
1 Tag
106
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 16,05*
Lager 102
274
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 17,40*
1 Tag
1904
€ 14,99*
ab € 11,17*
€ 21,50*
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643201311
ab € 7,82*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0914*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0916*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,06*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,0612*
Zubehör
Molex
36638-0002
ab € 6,43*
Zubehör
Molex
36638-0014
ab € 0,143*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.