Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 1.25mm 510211200 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W105622
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     510211200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
1.25mm Pitch, PicoBlade Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 12 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
510211200
Typ:
510211200
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Engineering Part No:
51021-1200
Engineering Series Name:
Rcpt Hsg
Engineering Series No:
51021
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
1.25 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: Molex, 51021-1200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,36*
2 Tage
57723
10
€ 5,95*
ab € 0,1505*
€ 0,3716*
2 Tage
1590
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,64*
5
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,67*
2 Tage
230291
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 0,0178*
Zubehör
Molex
53261-1271
ab € 0,601*
Zubehör
Molex
530471210
ab € 0,355*
Zubehör
Molex
533981271
ab € 0,46*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 13,32*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 0,0882*
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 1,02*
Zubehör
Molex
53398-1271
ab € 3,92*
Zubehör
Molex
53048-1210
ab € 2,37*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,84*
Zubehör
Molex
500588000
ab € 0,00863*
Zubehör
Molex
500798100
ab € 0,0706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.