Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 51021-1200 BUCHSENGEHÄUSE, 12POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1211003
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51021-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: PicoBlade 51021
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen PicoBlade 50058 &, 50079 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 51021-1200, 1211003, 121-1003
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,22*
    € 0,37*
    1 Tag
    57723
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1495*
    € 0,3836*
    1 Tag
    1590
    7
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,66*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,69*
    Lager 139
    239746
    1
    € 14,99*
    ab € 0,197*
    € 0,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    50079-8000
    ab € 0,0178*
    Zubehör
    Molex
    53261-1271
    ab € 0,601*
    Zubehör
    Molex
    530471210
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Molex
    533981271
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Molex
    50058-8100
    ab € 13,20*
    Zubehör
    Molex
    50058-8100
    ab € 0,0884*
    Zubehör
    Molex
    50079-8000
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Molex
    53048-1210
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,76*
    Zubehör
    Molex
    500588000
    ab € 0,00867*
    Zubehör
    Molex
    500798100
    ab € 0,0621*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.