Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50079-8000 CRIMPKONTAKT BUCHSE PICOBLADE AWG26-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653820
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50079-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: PicoBlade 50079
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe 51021 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50079-8000, 1653820, 165-3820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0179*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 1875 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0283*
    € 0,03368
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    510211000
    ab € 0,165*
    Zubehör
    Molex
    510210200
    ab € 0,0396*
    Zubehör
    Molex
    510210300
    ab € 0,0538*
    Zubehör
    Molex
    510210400
    ab € 0,055*
    Zubehör
    Molex
    510210600
    ab € 0,0837*
    Zubehör
    Molex
    510210800
    ab € 0,096*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 19,03*
    Zubehör
    Molex
    51021-0500
    ab € 0,0826*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 26,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.