Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2mm 511100850 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W102712
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     511100850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 8 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 8
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
511100850
Typ:
511100850
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Engineering Part No:
51110-0850
Engineering Series Name:
2MM CRIMP HSG
Engineering Series No:
51110
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,35*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,57*
1 Tag
2292
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,739*
10
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,951*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
87831-0820
ab € 5,16*
Zubehör
Molex
87831-0841
ab € 4,75*
Zubehör
Molex
87832-0806
ab € 2,30*
Zubehör
Molex
87832-0820
ab € 7,58*
Zubehör
Molex
87832-5322
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.