Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Milli-Grid Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6700945
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87831-0820
EAN/GTIN:
     5059039296200
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Serie = Milli-Grid
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

Milli-Grid-Leiterplatten-Stiftleiste von Molex mit 2,0-mm-Ummantelung – Serie 87831 und 87833. Zweireihige Milli-Grid-Leiterplattenstiftleisten der Serie 87831 und 87833 mit hoher Packungsdichte und einer Gitterstruktur von 2 x 2 mm für Designflexibilität. Die ummantelte Bauweise der 2,00 mm Milli-Grid-Stiftleisten schützen die Kontakte vor Beschädigung. Diese Milli-Grid-Stiftleisten sind erhältlich mit einem mittleren Ausrichtungsschlitz, der mit einem mittleren Polarisierungsschlitz in der passenden Buchse aktiviert wird, um falsches Stecken zu vermeiden. Mittige oder seitliche Verriegelungsfenster sorgen für eine sichere Verbindung mit der Buchsenleiste. Weitere Merkmale: einfache oder zweifache seitliche Schlitze, geknickte Lötfahnen für sicheren Halt auf der Leiterplatte und Ausrichtungsstifte zum automatischen Einsetzen. Diese ummantelten Milli-Grid-Leiterplattenstiftleisten sind für die vertikale oder rechtwinklige Montage und mit einer Reihe von Kontaktbeschichtungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Hochdichte Gitterstruktur mit 2,00 x 2,00 mm Ummantelte Bauweise für Kontaktschutz Mittiger Ausrichtungsschlitz, um falsches Stecken zu verhindern Mittige und seitliche Verriegelungsfenster für sichere Steckverbindung Einfache oder zweifache seitliche Schlitze Geknickte Lötfahnen für sicheren Halt auf der Leiterplatte Leiterplatten-Ausrichtungsstifte für automatischen Einsetzvorgang. Informationen zur Produktanwendung. Diese Milli-Grid-Steckverbinder sind für eine Reihe von Kabel-Platine-Signalanwendungen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Drucker, Faxgeräte und Kopierer, Server, Router und Switches, Kfz Audio- und GPS, Sicherheitssysteme und Alarme, Set-Top-Boxen und digitale Mediaplayer
Weitere Informationen:
Serie:
Milli-Grid
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6700945, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 878310820, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51110-0850
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
51110-0851
ab € 0,113*
Zubehör
Molex
51110-0860
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.