Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Milli-Grid Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 8-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6701037
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87832-0820
EAN/GTIN:
     5059039291441
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Serie = Milli-Grid
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 125,0 V

Senkrechte ummantelte SMD-Stiftleisten, Serie 87832. Passend für Buchsen der Serie 51110, typische Bestell-Nr. ; 670-3588 670-3588 Kontaktbeschichtung 0,38 μm Gold (sofern nicht anders angegeben), Kontaktvergütung: Zinn
Weitere Informationen:
Serie:
Milli-Grid
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
125,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6701037, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 878320820, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51110-0850
ab € 0,18*
Zubehör
Molex
51110-0851
ab € 0,113*
Zubehör
Molex
51110-0860
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.