Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Milli-Grid Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Milli-Grid-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6703594
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51110-0850
EAN/GTIN:
     5059039357505
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Milli-Grid
Zur Verwendung mit = Milli-Grid-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8.2mm
Breite = 4.8mm
Gehäusematerial = PET

Molex 2,00-mm-Buchsen-Crimp-Gehäuse von Milli-Grid der Serie 51110. Zweireihige Milli-Grid-Buchsen-Crimp-Gehäuse der Serie 51110 mit einer hochdichten Gitterstruktur von 2 x 2 mm für Designflexibilität. Die ummantelte Bauweise der 2,00 mm Milli-Grid-Crimp-Gehäuse schützt die Kontakte vor Beschädigung. Diese Milli-Grid-Steckverbindergehäuse sind erhältlich mit einem mittleren Ausrichtungsstift, der aktiviert wird mit einem mittleren Polarisierungsschlitz in der passenden Stiftleiste um ein falsches Stecken zu vermeiden. Ausführungen dieses Crimp-Gehäuse sind auch verfügbar mit einer mittleren Verriegelungsfläche und/oder Seitenverriegelung für eine sichere Verbindung mit der Stiftleiste. Teilenummern 51110-xx50 haben ein einfaches Design. Teilenummern 51110-xx51 ((14-32 Position) haben einen mittleren Ausrichtungsstift und Seitenverriegelungen. Teilenummern 51110-xx51 (8-12 Position) haben einen mittleren Ausrichtungsstift. Teilenummern 51110-xx60 haben eine mittige Verriegelungsfläche. Eigenschaften und Vorteile. Hochdichte Gitterstruktur mit 2,00 x 2,00 mm Ummantelt für Kontaktschutz Mittiger Ausrichtungsstift, um falsches Stecken zu verhindern Mittige Verriegelungsflächen und Seitenverriegelung für sichere Verbindung. Anwendungsbereich. Diese Milli-Grid-Steckverbinder sind für eine Reihe von Kabel-Platine-Signalanwendungen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Drucker, Faxgeräte und Kopierer, Server, Router und Switches, Kfz Audio- und GPS, Sicherheitssysteme und Alarme, Set-Top-Boxen und digitale Mediaplayer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Milli-Grid
Zur Verwendung mit:
Milli-Grid-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8.2mm
Breite:
4.8mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex steckergehäuse 8pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, 6703594, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 511100850, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,57*
1 Tag
2292
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,739*
10
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,951*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
87831-0820
ab € 5,16*
Zubehör
Molex
87831-0841
ab € 4,75*
Zubehör
Molex
87832-0806
ab € 2,30*
Zubehör
Molex
87832-0820
ab € 7,58*
Zubehör
Molex
87832-5322
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.