| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W10043 Herst.-Nr.: 70502 EAN/GTIN: 4011150705024 |
| |
|
| | |
| 2 verschiedene Designs in einem Gerät. Mit stufenloser Lautstärkeregelung von 0 (Aus) bis 95 dB(A) (extra Laut). 20 Melodien über Tippschalter einstellbar. Mit 2fach Rufunterscheidung (z.B. für Nebeneingang). Features: Lautstärke bis ca 95 dB (A) Wechselbare Frontplatte Hinweise: Wenn der Gong mit Batterien betrieben wird, ist er nicht mit anderen Gongs kombinierbar. Sollte der Gong über Direktspannung betrieben werden, kann er mit anderen Gongs kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 45 mm | Höhe: | 190 mm | Farbe: | grau | Breite: | 160 mm | Lautstärke: | 95 dBA | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung max.: | 8 V | Betriebsspannungsbereich: | 8 V (max) | Herstellerfarbe: | Silber | Melodien: | 20 | Betriebsspannung (Details): | 8 V oder 4x 1,5 V Baby-Batterien | Produkt-Art: | Gong |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Chorus, Türklingel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,33* | € 42,69* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,46* | € 43,70* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,04* | € 64,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,14* | € 66,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|