Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70502 Gong 8 V (max) 95 dBA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-449975-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70502
EAN/GTIN:
     4011150705024
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Mehrklang-Gong Chorus

Lautstärke bis ca 95 dB (A)
Wechselbare Frontplatte

2 verschiedene Designs in einem Gerät. Mit stufenloser Lautstärkeregelung von 0 (Aus) bis 95 dB(A) (extra Laut). 20 Melodien über Tippschalter einstellbar. Mit 2fach Rufunterscheidung (z.B. für Nebeneingang).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 V (max) · Betriebsspannung (Details): 8 V oder 4x 1,5 V Baby-Batterien · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Silber · Lautstärke: 95 dBA · Melodien (Anzahl): 20 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm

Hinweis:
Wenn der Gong mit Batterien betrieben wird, ist er nicht mit anderen Gongs kombinierbar. Sollte der Gong über Direktspannung betrieben werden, kann er mit anderen Gongs kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 190 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
20
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V oder 4x 1,5 V Baby-Batterien
Lautstärke:
95 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektronischer Gong, Melodiegong, baby batterie 1,5v, baby batterie, 4011150705024, Heidemann, 70502, Chorus, Türklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 49,12*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 49,13*
€ 3,50*
ab € 46,42*
€ 51,66*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 91,40*
€ 96,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.