Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roschwege Star-IR850-05-00-00 IR-Emitter 850 nm 90° Sonderform SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W09516
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     Star-IR850-05-00-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 850nm
Die Hochleistungs-IR-Leuchtdiode ist bereits auf einer Starplatine aufgebracht und ermöglicht so eine einfachere Montage bzw. Weiterverarbeitung.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Wärmemanagement des Herstellers unbedingt beachten. Falsches Wärmemanagement wird die hochwertige LED beschädigen oder zerstören! Infrarote Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des Erfassungsbereiches des menschlichen Auges. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken! Gefahr von Netzhautschädigung.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5000 mW
Typ:
Star-IR850-05-00-00
Ausführung:
1 Chip
Bauform:
Sonderform
Bauart:
SMD
LED-Besonderheiten:
auf Platine
Durchlassstrom I(F):
1000 mA
Durchlassspannung U(F):
2.3 V
Abstrahlwinkel:
90 °
Wellenlänge:
850 nm
Hersteller:
Roschwege
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Roschwege, Star-Platine, Starplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,30*
€ 33,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 33,55*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 48,48*
€ 63,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.